Skrujern Bahco BE-8703

ERGO™ sekskantskrutrekkere med gummigrep, dobbelt håndtak 1,5–10 mm x 60–150 mm

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:BE-8703
Rubix:422054
EAN:7314150027651
brand logo

Teknisk sammendrag

Sportypehex / allen
Sportykkelse3 mm
Blad langde100 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Skrutrekker Sekskantant Kulehode 3mm - Bahco BE-8703


Screwdriver developed according to the scientific Ergo process
Walter Titex

Egenskaper

Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design|three-component comfortable handle giving an excellent grip|Easy tip identification from the colour coded symbol marked handle|Anti-roll flat face on handle|For more efficient work than the standard hexagonal and time saver

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt40 g
Sportypehex / allen
Sportykkelse3 mm
Blad langde100 mm
Lengde222 mm
Behandletfosfat
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel