Fil Bahco 1-230-04-1-2

ERGO™ Runde ingeniørfiler Grov/Middels/Fin

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:1-230-04-1-2
Rubix:424448
EAN:7311518244163
brand logo

Teknisk sammendrag

Formrund
Lengde100 mm
Håndtakmed
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : RUNDFIL 4'' SK GRV SB - 1-230-04-1-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process. For filing holes, moulds and concave surfaces. Shape: tapered towards the point. 4" and 6" strongly tapered, 8" and longer less strongly tapered. Double cut. Cuts: 1 = basterd, 2 = semi-sweet, 3 = sweet.

Egenskaper

Maximum comfort with minimum effort thanks to ergonomic design|Comfortable two-component handle provides excellent grip|Carded complete with ERGO™ handle

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt50 g
Formrund
Lengde100 mm
Håndtakmed
Type kuttbars
Seksjons dimensjoner4 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel