Referanser
Bahco:8225
Rubix:429280
EAN:7314150000029

Produktinformasjon : Vannpumpetang Ergo 315mm - Bahco 8225
Enkel tommelfingerjustering
Tennene er designet for å gi sikkert grep
Kjefter for grep om flate og runde emner
Maksimal komfort med minimal anstrengelse takket være ergonomisk design
Komfortabelt tokomponents håndtak gir godt grep
Enkel enhåndsbetjening med tommeljusteringsknapp
Egnet for både flate og runde emner
Tennene er designet for å gi sikkert grep
Kjefter for grep om flate og runde emner
Maksimal komfort med minimal anstrengelse takket være ergonomisk design
Komfortabelt tokomponents håndtak gir godt grep
Enkel enhåndsbetjening med tommeljusteringsknapp
Egnet for både flate og runde emner
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 575 g |
|---|---|
| Lengde | 315 mm |
| Åpnings kapasitet | 63 mm |
| Type | water pump plier |
| Vekt | 550 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig
