Fil Bahco 1-110-08-2-2

ERGO™ Flate ingeniørfiler med avsmalnende kant Grov/Middels/Fin

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:1-110-08-2-2
Rubix:424345
EAN:7311518003630
brand logo

Teknisk sammendrag

Formflatt
Lengde200 mm
Håndtakmed
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Flatfil 8'' Sk Med Sb


File handle developed according to the scientific Ergo process

Egenskaper

Maximum comfort with minimum effort thanks to ergonomic design|Comfortable two-component handle provides excellent grip|Tapered shape for easier access into angles and corners|Carded complete with ERGO™ handle

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt195 g
Formflatt
Lengde200 mm
Håndtakmed
Type kuttandre
Seksjons dimensjoner20 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel