Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 580)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
Freser
Solide hardmetalfreser
Solid hardmetallfreser
Solid hardmetall fes
FRES 6.0 S216 HM AITIN - S2166.0 - Dormer
Solid hardmetall fes Dormer S2166.0
Solid hardmetall fes Dormer
Referanser
dormer:
S2166.0
rubix:
6259351
ean:
7320760682654
Teknisk sammendrag
Diameter
6
mm
hale diameter
6
mm
Antall tenner
4
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : FRES 6.0 S216 HM AITIN - S2166.0 - Dormer
Teknisk informasjon
Egenskaper
Diameter
6
mm
hale diameter
6
mm
Antall tenner
4
Total lengde
50
mm
Lengde på kutt
16
mm
Hus materiale
Karbid
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
430,91
kr
Eks. mva
/
stykk
538,64
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Velg varianter (14)
Opprett PDF fra produktsiden