Sideavbitere Lindström 7292

End Cutter

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Lindström:7292
Rubix:427319
EAN:7314150052578
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde115 mm
Vekt54 g
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ÄNDAVBITARE SUPREME FLUSH


Egenskaper

•Polished
Numerically controlled machine grinding guarantees edge angle accuracy and contact; increasing the tools reliability and consistency
Precision induction hardened edges 58-60 HRC
Screw joint that minimizes friction and maximizes alignment of cutting edges
ESD safe handles in synthetic material with return spring
Miniature head ideal for use in confined spaces
The cutting capacity that is given is for copper wire

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt50 g
Lengde115 mm
Vekt54 g
Lengde på neser15 mm
Typeend cutter
656,71 kr Eks. mva
/ stykk
820,89 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel