Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 331)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Lagerteknologi og transmisjoner
Elektromotorer, frekvensomformere og gir
Elektromotorer og industriell automasjon
Industriell Automasjon
Tilbehør frekvensomformere/reservedeler
EMC filter J/V: 0,1- 0,2-0,37-0,55 kW 1x230 V
Tilbehør frekvensomformere/reservedeler Yaskawa FS23638-10-07 FILTRO EMC - EN61800-3 CLASE C1 - 10 AMPS 1X220VAC
EMC FILTER J/V1000
Referanser
yaskawa:
FS23638-10-07 FILTRO EMC - EN61800-3 CLASE C1 - 10 AMPS 1X220VAC
rubix:
124145
Teknisk sammendrag
Type
Filter
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : EMC filter J/V: 0,1- 0,2-0,37-0,55 kW 1x230 V
EMC Filter for use with Yaskawa V1000 & J1000 Inverters rated at 0.1kW, 0.2kW or 0.4kW 230V. For installation between the supply and Inverter.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Type
Filter
Spenning [V]
200/240
V
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
537,12
kr
Eks. mva
/
stykk
671,40
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig