Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Lagerteknologi og transmisjoner
Elektromotorer, frekvensomformere og gir
Elektromotorer og industriell automasjon
Industriell Automasjon
Tilbehør frekvensomformere/reservedeler
EMC filter A: 11,0-15,0 3x400 V
Tilbehør frekvensomformere/reservedeler Yaskawa FB-40044A
EMC FILTER A1000
Referanser
yaskawa:
FB-40044A
rubix:
124156
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : EMC filter A: 11,0-15,0 3x400 V
EMC Filter to 8A for use with Yaskawa A1000 Series Inverter rating from 0.55kW Heavy Duty to 3kW Fan Duty at 400V 3 Phase.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Spenning [V]
400
V
Vekt
4.3
kg
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
4 131,04
kr
Eks. mva
/
stykk
5 163,80
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Velg varianter (8)