AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 C 160M-2 11kW 400/690V 50Hz B35 PTC IE3

Elektromotorer serie 1TZ9 C 160M-2

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Lonne:1TZ9 C 160M-2 11kW 400/690V 50Hz B35 PTC IE3
Rubix:138123
Produsent:1TZ95031DA234JB4-Z
brand logo

Teknisk sammendrag

Motor effekt [kW]11 kW
Spenning [V]400/690 V
Hastighet3000 rpm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 C 160M-2 11kW 400/690V 50Hz B35 PTC IE3


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i støpejern. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Rustfritt merkeskilt. Forberedt med lukkede dreneringshull. 63XX kulelager og PTC termistorer som standard. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]11 kW
Spenning [V]400/690 V
Hastighet3000 rpm
Akselhøyde160 mm
Antall stolper2
Effektivitetsklasseie3
Beskyttelsesgrad (IP)ip55
Diameter på aksling42 mm
Vekt100 kg
37 990,11 kr Eks. mva
/ stykk
47 487,64 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig