AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 A 90S-6 0,75kW 400/690V 50Hz B35 IE3

Elektromotorer serie 1TZ9 A 90S-6

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Lonne:1TZ9 A 90S-6 0,75kW 400/690V 50Hz B35 IE3
Rubix:136772
brand logo

Teknisk sammendrag

Motor effekt [kW]0.75 kW
Spenning [V]400/690 V
Hastighet900 rpm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 90S-6 0,75kW 400/690V 50Hz B35 IE3


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i aluminium. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]0.75 kW
Spenning [V]400/690 V
Hastighet900 rpm
Akselhøyde90 mm
Antall stolper6
Effektivitetsklasseie3
Beskyttelsesgrad (IP)ip55
Diameter på aksling24 mm
Vekt16 kg
8 255,07 kr Eks. mva
/ stykk
10 318,84 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel