AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 A 160M-2 15kW 400/690V 50Hz B5 IE3
Elektromotorer serie 1TZ9 A 160M-2
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Lonne:1TZ9 A 160M-2 15kW 400/690V 50Hz B5 IE3
Rubix:6167931





Teknisk sammendrag
| Motor effekt [kW] | 15 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 400/690 V |
| Hastighet | 3000 rpm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 160M-2 15kW 400/690V B5 IE3
Trefaset asynkron kortslutningsmotor.
IEC 60034 normert, statorhus i aluminium.
IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte.
Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad.
Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 15 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 400/690 V |
| Hastighet | 3000 rpm |
| Akselhøyde | 160 mm |
| Antall stolper | 2 |
| Effektivitetsklasse | ie3 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
| Diameter på aksling | 42 mm |
| Vekt | 100 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
43 407,90 kr Eks. mva
/ stykk
54 259,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig