AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 A 132M-6 4kW 400/690V 50Hz B3 IE3

Elektromotorer serie 1TZ9 A 132M-6

Se teknisk informasjonSe dokumenter
Referanser
Lonne:1TZ9 A 132M-6 4kW 400/690V 50Hz B3 IE3
Rubix:6167789
brand logo
brand logo
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]4 kW
Spenning [V]400/690 V
Hastighet900 rpm
Se alle karakteristika
Dokumenter

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 132M-6 4kW 400/690V 50Hz B3 IE3


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i aluminium. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]4 kW
Spenning [V]400/690 V
Hastighet900 rpm
Akselhøyde132 mm
Antall stolper6
Effektivitetsklasseie3
Beskyttelsesgrad (IP)ip55
Diameter på aksling38 mm
Vekt43 kg
Vis UNSPSC/ECL@SS
20 313,95 kr Eks. mva
/ stykk
25 392,44 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig