AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 A 100L-4 2,2kW 500VD 50Hz B3 IE3
Elektromotorer serie 1TZ9 A 100L-4
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Lonne:1TZ9 A 100L-4 2,2kW 500VD 50Hz B3 IE3
Rubix:6167905




Dokumenter
Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 100L-4 2,2kW 500VD 50Hz B3 IE3
Trefaset asynkron kortslutningsmotor.
IEC 60034 normert, statorhus i aluminium.
IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte.
Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad.
Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 2.2 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 500 V |
| Hastighet | 1500 rpm |
| Akselhøyde | 100 mm |
| Antall stolper | 4 |
| Effektivitetsklasse | ie3 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
| Diameter på aksling | 28 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 856,22 kr Eks. mva
/ stykk
12 320,28 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
