Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Spesialverktøy
Jobbspesifikke verktøy
Elektrikerens verktøy
Elektriker kniv
Elektrikkerkniv treskaft (1 blad) 80mm - Roebuck 853415
Elektriker kniv Roebuck 853415
Electrician’s knife with wire stripper
Referanser
roebuck:
853415
rubix:
6281605
ean:
3660338095450
Teknisk sammendrag
Antall blad
1
Blad langde
80
mm
Materiale
Hardened steel/wood
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Elektrikkerkniv treskaft (1 blad) 80mm - Roebuck 853415
Hardened steel straight blade knife, wooden handle.
Straight blade for general use, 80 mm in length.
Blade with 2 notches: -1 half-moon for stripping / 1 V notch to cut.
Max stripping Capacity: 14 mm Hardness: 52 HRC.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Antall blad
1
Blad langde
80
mm
Materiale
Hardened steel/wood
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
124,26
kr
Eks. mva
/
stykk
155,32
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig