Referanser
GISS:868079
Rubix:6279648
EAN:3660338219474

Dokumenter
Produktinformasjon : Strikksnor Med Avlastning For Tilkobling Av Verktøy
Double elastic tether, max length. 1,3 m, to connect the tools to an attachment point on the user. Equipped with an aluminium spring hook with 15 mm opening. Lanyard Length: 340 mm, equipped with a locking element. Weight: 66 g.
Egenskaper
Recommended for suspension of 2 tools weighing 5 kg each.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 1.3 m |
|---|---|
| Hovedmaterialet | polyester |
| Type | elastic tether for tools |
| Materiale | polyester/aluminium |
Vis UNSPSC/ECL@SS
349,14 kr Eks. mva
/ stykk
436,42 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel