Spor kulelager FAG 6214-C4, Ytter diameter (inch): 125 mm | Bredde: 24 mm | Inner diameter: 70 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

Erstattet ref.:6214-C-C4
FAG:6214-C4
Rubix:204720
Produsent:0167211520040
EAN:4012801277327
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)125 mm
Bredde24 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6214-C4 FAG


Radial deep groove ball bearings 62, main dimensions to DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1090 g
Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)125 mm
Bredde24 mm
Pakningåpen
Type lagerklaringc4
Serie62
Referanse hastighet6100 rpm
Hastighetsbegrensning7400 rpm
Basic static load, radial - C0r44000 N
Basic dynamic load, radial - Cr66000 N
1 873,81 kr Eks. mva
/ stykk
2 342,26 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel