Spor kulelager FAG 6212-C4, Ytter diameter (inch): 110 mm | Bredde: 22 mm | Inner diameter: 60 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6212-C4
Rubix:204714
Produsent:0167209200040
EAN:4054372722745
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter60 mm
Ytter diameter (inch)110 mm
Bredde22 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6212.C4 Spårkullager


Radial deep groove ball bearings 62, main dimensions to DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt791 g
Inner diameter60 mm
Ytter diameter (inch)110 mm
Bredde22 mm
Pakningåpen
Type lagerklaringc4
Serie62
Referanse hastighet6800 rpm
Hastighetsbegrensning9300 rpm
Basic static load, radial - C0r36500 N
Basic dynamic load, radial - Cr57000 N
1 169,21 kr Eks. mva
/ stykk
1 461,51 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier