Spor kulelager FAG 6309-2Z, Ytter diameter (inch): 100 mm | Bredde: 25 mm | Inner diameter: 45 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6309-2Z
Rubix:163300
Produsent:0167235540000
EAN:4012801165396

Produktinformasjon : 6309-2Z FAG
Kulelager 50 x 110 x 27
63..-2Z single-row ball bearings, deflector type, steel sheet cage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Vekt | 869 g |
| Inner diameter | 45 mm |
| Ytter diameter (inch) | 100 mm |
| Bredde | 25 mm |
| Pakning | to metallskjold |
| Type lagerklaring | cn |
| Serie | 63..-2z |
| Materiale | stål |
| Referanse hastighet | 8200 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 8100 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 31500 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 56000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
812,48 kr Eks. mva
/ stykk
1 015,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig