Spor kulelager FAG 6305-Z, Ytter diameter (inch): 62 mm | Bredde: 17 mm | Inner diameter: 25 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6305-Z
Rubix:163248
Produsent:0167230660000
EAN:4012801065399




Produktinformasjon : 6305-Z FAG
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 17x62x62 mm |
|---|---|
| Vekt | 234 g |
| Inner diameter | 25 mm |
| Ytter diameter (inch) | 62 mm |
| Bredde | 17 mm |
| Pakning | ett metallskjold |
| Type lagerklaring | cn |
| Serie | 63..-z |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel