Spor kulelager FAG 6240-M-C3, Ytter diameter (inch): 360 mm | Bredde: 58 mm | Inner diameter: 200 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6240-M-C3
Rubix:163133
Produsent:0191068150030
EAN:4012801204248
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter200 mm
Ytter diameter (inch)360 mm
Bredde58 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6240-M-C3 FAG


Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage

Egenskaper

High load capacity, high rotational speed possible.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)58x360x360 mm
Vekt27000 g
Inner diameter200 mm
Ytter diameter (inch)360 mm
Bredde58 mm
Pakningåpen
Type lagerklaringc3
Serie62..-m
Materialestål
Husmessing
Referanse hastighet2430 rpm
Hastighetsbegrensning3200 rpm
Basic static load, radial - C0r310000 N
Basic dynamic load, radial - Cr270000 N
59 744,92 kr Eks. mva
/ stykk
74 681,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier