Spor kulelager FAG 6236-M-C3, Ytter diameter (inch): 320 mm | Bredde: 52 mm | Inner diameter: 180 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6236-M-C3
Rubix:163128
Produsent:0191066370030
EAN:4012801204194
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter180 mm
Ytter diameter (inch)320 mm
Bredde52 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6236-M-C3 FAG


Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage

Egenskaper

High load capacity, high rotational speed possible.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)52x320x320 mm
Vekt18770 g
Inner diameter180 mm
Ytter diameter (inch)320 mm
Bredde52 mm
Pakningåpen
Type lagerklaringc3
Serie62..-m
Materialestål
Husmessing
Referanse hastighet2750 rpm
Hastighetsbegrensning3650 rpm
Basic static load, radial - C0r244000 N
Basic dynamic load, radial - Cr240000 N
40 252,65 kr Eks. mva
/ stykk
50 315,81 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel