Spor kulelager FAG 6224-C3, Ytter diameter (inch): 215 mm | Bredde: 40 mm | Inner diameter: 120 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6224-C3
Rubix:163093
Produsent:0167219420030
EAN:4012801278560

Produktinformasjon : 6224-C3 FAG
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Egenskaper
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 40x215x215 mm |
|---|---|
| Vekt | 5620 g |
| Inner diameter | 120 mm |
| Ytter diameter (inch) | 215 mm |
| Bredde | 40 mm |
| Pakning | åpen |
| Type lagerklaring | c3 |
| Serie | 62 |
| Materiale | stål |
| Referanse hastighet | 4250 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 4200 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 123000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 154000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 196,32 kr Eks. mva
/ stykk
11 495,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig