Spor kulelager FAG 6220, Ytter diameter (inch): 180 mm | Bredde: 34 mm | Inner diameter: 100 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6220
Rubix:163056
Produsent:0167216670000
EAN:4012801077804
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter100 mm
Ytter diameter (inch)180 mm
Bredde34 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6220 FAG


Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Egenskaper

High load capacity, high rotational speed possible.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)34x180x180 mm
Vekt3300 g
Inner diameter100 mm
Ytter diameter (inch)180 mm
Bredde34 mm
Pakningåpen
Type lagerklaringcn
Serie62
Materialestål
Referanse hastighet4800 rpm
Hastighetsbegrensning5000 rpm
Basic static load, radial - C0r93000 N
Basic dynamic load, radial - Cr130000 N
4 946,84 kr Eks. mva
/ stykk
6 183,55 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier