Spor kulelager FAG 6217-2Z, Ytter diameter (inch): 150 mm | Bredde: 28 mm | Inner diameter: 85 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6217-2Z
Rubix:163032
Produsent:0167214620000
EAN:4012801203562

Produktinformasjon : 6217-2Z FAG
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Egenskaper
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 28x150x150 mm |
|---|---|
| Vekt | 1910 g |
| Inner diameter | 85 mm |
| Ytter diameter (inch) | 150 mm |
| Bredde | 28 mm |
| Pakning | to metallskjold |
| Type lagerklaring | cn |
| Serie | 62..-2z |
| Materiale | stål |
| Referanse hastighet | 5300 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 5700 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 64000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 89000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 314,88 kr Eks. mva
/ stykk
4 143,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel