Spor kulelager FAG 6211-C3, Ytter diameter (inch): 100 mm | Bredde: 21 mm | Inner diameter: 55 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6211-C3
Rubix:162959
Produsent:0167208060030
EAN:4064327162298

Produktinformasjon : 6211-C3 FAG
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Egenskaper
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Vekt | 618 g |
| Inner diameter | 55 mm |
| Ytter diameter (inch) | 100 mm |
| Bredde | 21 mm |
| Pakning | åpen |
| Type lagerklaring | c3 |
| Serie | 62 |
| Materiale | stål |
| Referanse hastighet | 7500 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 9500 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 29000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 46000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
626,18 kr Eks. mva
/ stykk
782,72 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig