Spor kulelager FAG 6209-Z-C3, Ytter diameter (inch): 85 mm | Bredde: 19 mm | Inner diameter: 45 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6209-Z-C3
Rubix:162936
Produsent:0167206360030
EAN:4012801071864




Produktinformasjon : 6209-Z-C3 FAG
Deep groove ball bearing
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 19x85x85 mm |
|---|---|
| Vekt | 410 g |
| Inner diameter | 45 mm |
| Ytter diameter (inch) | 85 mm |
| Bredde | 19 mm |
| Pakning | ett metallskjold |
| Type lagerklaring | c3 |
| Serie | 62..-z |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel