Spor kulelager FAG 6204-C-2HRS, Ytter diameter (inch): 47 mm | Bredde: 14 mm | Inner diameter: 20 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6204-C-2HRS
Rubix:162845
Produsent:0621565860000
EAN:4012802383720
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)47 mm
Bredde14 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6204-C-2HRS FAG


Kulelager 12 x 32 x 10

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)14x47x47 mm
Vekt110 g
Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)47 mm
Bredde14 mm
Pakningto gummipakninger
Type lagerklaringcn
Serie62..-c-2hrs
Materialestål
Hastighetsbegrensning14500 rpm
Basic static load, radial - C0r6600 N
Basic dynamic load, radial - Cr14700 N
175,38 kr Eks. mva
/ stykk
219,23 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier