Spor kulelager FAG 6201-C-2HRS-C3, Ytter diameter (inch): 32 mm | Bredde: 10 mm | Inner diameter: 12 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6201-C-2HRS-C3
Rubix:162763
Produsent:0594888750030
EAN:4012802363944
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter12 mm
Ytter diameter (inch)32 mm
Bredde10 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6201-C-2HRS-C3 FAG


Kulelager 12 x 32 x 10

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)10x32x32 mm
Vekt39 g
Inner diameter12 mm
Ytter diameter (inch)32 mm
Bredde10 mm
Pakningto gummipakninger
Type lagerklaringc3
Serie62..-2hrs
Materialestål
Hastighetsbegrensning22500 rpm
Basic static load, radial - C0r3100 N
Basic dynamic load, radial - Cr8000 N
123,51 kr Eks. mva
/ stykk
154,39 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier