Spor kulelager FAG 6024-2Z-C3, Ytter diameter (inch): 180 mm | Bredde: 28 mm | Inner diameter: 120 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6024-2Z-C3
Rubix:162645
Produsent:0167184960030
EAN:4012801275293
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter120 mm
Ytter diameter (inch)180 mm
Bredde28 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6024-2Z-C3 FAG


Kulelager 9x24x7
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Egenskaper

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Bruksområder

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)28x26x26 mm
Vekt2230 g
Inner diameter120 mm
Ytter diameter (inch)180 mm
Bredde28 mm
Pakningto metallskjold
Type lagerklaringc3
Serie60..-2z
Materialestål
Referanse hastighet4450 rpm
Hastighetsbegrensning4250 rpm
Basic static load, radial - C0r77000 N
Basic dynamic load, radial - Cr88000 N
5 919,86 kr Eks. mva
/ stykk
7 399,83 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier