Spor kulelager FAG 6011-2RSR-C3, Ytter diameter (inch): 90 mm | Bredde: 18 mm | Inner diameter: 55 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6011-2RSR-C3
Rubix:162535
Produsent:0167177590030
EAN:4012801068789
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter55 mm
Ytter diameter (inch)90 mm
Bredde18 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6011-2RSR-C3 FAG


Kulelager 55 x 90 x 18

Egenskaper

• Simple design and robust operation.
• Capable of withstanding radial and axial loads in both directions.
• Sealed system that extends the bearing’s service life.

Bruksområder

This bearing offers a wide range of applications but is not suitable for very high speeds. It is ideal for the automotive, food processing, pharmaceutical, renewable energy, transportation, defense, chemical, metallurgy, distribution, logistics, and construction industries.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)18x90x90 mm
Vekt410 g
Inner diameter55 mm
Ytter diameter (inch)90 mm
Bredde18 mm
Pakningto gummipakninger
Type lagerklaringc3
Serie60..-2rsr
Materialestål
Hastighetsbegrensning4050 rpm
Basic static load, radial - C0r21200 N
Basic dynamic load, radial - Cr30000 N
679,08 kr Eks. mva
/ stykk
848,85 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier