Spor kulelager FAG 6000-C, Ytter diameter (inch): 26 mm | Bredde: 8 mm | Inner diameter: 10 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6000-C
Rubix:162369
Produsent:0613450080000
EAN:4012802375183
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter10 mm
Ytter diameter (inch)26 mm
Bredde8 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6000-C FAG


Deep groove ball bearings 60 ...- C, modified internal construction (Generation C), main dimensions to DIN 625-1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)8x26x26 mm
Vekt16 g
Inner diameter10 mm
Ytter diameter (inch)26 mm
Bredde8 mm
Pakningåpen
Type lagerklaringcn
Serie60..-c
Materialestål
Referanse hastighet30000 rpm
Hastighetsbegrensning44500 rpm
  • Tilgjengelig

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier