Piper Bahco A7402DZ-9/16

Dyp pipe

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:A7402DZ-9/16
Rubix:430589
EAN:7314151760793
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter3/8' vierkant (aandrijving) ''
Diameter19.6 mm
Lengde63 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Pipe 3/8'' Tolvk 7402 L9/16''


Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile
Maximum load distribution and torque from the additional flank area
Thin walled for better accessibility
Standards: ISO 2725-1/1174-1 and DIN 3120

Egenskaper

Mindre slitasje på festet takket være Dynamic-Drive™-profilen
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Tynnvegget for bedre tilkomst
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy

Bruksområder

Luftfartsindustri

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt80 g
Firkantet adapter3/8' vierkant (aandrijving) ''
Diameter19.6 mm
Lengde63 mm
Kvadrat18 mm
Diameter (Inch)9/16' ''
Behandletpolert
Vekt80 g
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel