Referanser
Bosch:2608000566
Rubix:365433
EAN:3165140713641

Produktinformasjon : SLANG M/BAJONETTLOCK 35MM 5M ES - 2608000566 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2200 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 480x460x120 mm |
| Vekt emballert | 1200 g |
| Type | dust extractor |
| Bruk | automatice filter cleaning |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 283,45 kr Eks. mva
/ stykk
5 354,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
