Referanser
GISS:867131
Rubix:6279789
EAN:3660338211508

Dokumenter
Produktinformasjon : Sikkerhetssko Durango S1P Src Grå Mikrofibre Størrelse 40
Waterproof microfibre upper with breathable fabric inserts. Breathable, antibacterial, soft polyurethane removable anatomic sole. Anti-abrasion, lightweight, flexible polyurethane sole.
.
Weight: 545 g* .
.
STRONG POINTS: .
Perforated composite toecap with breathable lining. Anti-perforation sole .
"no metal". Standard: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
Weight: 545 g* .
.
STRONG POINTS: .
Perforated composite toecap with breathable lining. Anti-perforation sole .
"no metal". Standard: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
Egenskaper
The technology used allows to expel heat and moisture to keep feet cool and dry.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 40 |
|---|---|
| Stem / Rod | lav |
| Farge | grå |
| Hovedmaterialet | mikrofiber |
| ESD | nei |
| Vanntett | nei |
| Sikkerhetskategori | s1p |
| Sklisikkerhet | ja |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
EU Skostørrelse
40