Konisk HSS-freser med omvendt kon Dormer
Diameter | 38 mm |
---|---|
hale diameter | 25 mm |
Antall tenner | 8 |
Diameter | 38 mm |
---|---|
hale diameter | 25 mm |
Antall tenner | 8 |
Liten diameter | 17.45 mm |
Total lengde | 84 mm |
Hus materiale | HSS |
Kutte vinkel | 0 ° |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel