Referanser
Dewalt:DT5912-QZ
Rubix:6037198
EAN:5011402383207



Dokumenter
Produktinformasjon : METALLBORRSATS HSS-R, 13 DELAR - DT5912-QZ - DEWALT
Egenskaper
•Ground from solid stock right hand cutting, type N flute, precision ground 118° point angle
Permanent size markings located above shank for increased visibility
Permanent size markings located above shank for increased visibility
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Antall elementer | 13 |
|---|---|
| Områder | 1,5/6,5 mm |
| Overflatebehandling | black oxide |
| Maskinerings materiale | steel;alloyed and non-alloyed material;cast iron;sintered iron;nickel;brass |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| Skjæremateriale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
100,86 kr Eks. mva
/ stykk
126,07 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel