Twist bor Dormer A9789.5X410

Drill

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A9789.5X410
Rubix:6201188
EAN:7320760148976
PFX Drill 9.50 mm   DIN 1869/3

Teknisk sammendrag

Borre diameter9.5 mm
Total lengde410 mm
Lengde på kutt280 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 9.50mm HSS-E BLANK DIN 1869 / 3 - A9789.5X410 - DORMER


Extra long length PFX drill with straight shank, diameter 9 mm with an overall length of 410 mm and flute length of 280 mm according to DIN 1869 / 3 standard with 130° point angle, cobalt based HSS-E with bright finish, quick spiral and parabolic web for 25xD drilling without pecking in steel

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter9.5 mm
Total lengde410 mm
Lengde på kutt280 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 1869/2
Skjærematerialehss
Tupp vinkel130 °
hale diameter9.5 mm
1 350,68 kr Eks. mva
/ stykk
1 688,35 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel