Referanser
Dormer:A9788.5X390
Rubix:6201190
EAN:7320760148952



Produktinformasjon : STANDARDBOR 8.50mm HSS-E BLANK DIN 1869 / 3 - A9788.5X390 - DORMER
Extra long length PFX drill with straight shank, diameter 9 mm with an overall length of 410 mm and flute length of 280 mm according to DIN 1869 / 3 standard with 130° point angle, cobalt based HSS-E with bright finish, quick spiral and parabolic web for 25xD drilling without pecking in steel
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 8.5 mm |
|---|---|
| Total lengde | 390 mm |
| Lengde på kutt | 265 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 1869/2 |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 8.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 093,39 kr Eks. mva
/ stykk
1 366,74 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel