Twist bor Dormer A9786.0X330

Drill

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A9786.0X330
Rubix:6201195
EAN:7320760148907
PFX Drill 6.00 mm   DIN 1869/3

Teknisk sammendrag

Borre diameter6 mm
Total lengde330 mm
Lengde på kutt225 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 6.00mm HSS-E BLANK DIN 1869 / 3 - A9786.0X330 - DORMER


Extra long length PFX drill with straight shank, diameter 9 mm with an overall length of 410 mm and flute length of 280 mm according to DIN 1869 / 3 standard with 130° point angle, cobalt based HSS-E with bright finish, quick spiral and parabolic web for 25xD drilling without pecking in steel

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter6 mm
Total lengde330 mm
Lengde på kutt225 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 1869/2
Skjærematerialehss
Tupp vinkel130 °
hale diameter6 mm
568,47 kr Eks. mva
/ stykk
710,59 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel