Helicoil HSS borkrone med sylindrisk tange Dormer A1016.0


Drill shank short HSS - left – DIN 338 A101

Referanser
dormer:A1016.0
rubix:6196624
ean:7320760003039
Jobber Drill 6.00 mm DIN 338
Teknisk sammendrag
Borre diameter6 mm
Total lengde93 mm
Lengde på kutt57 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 6.00mm HSS DAMPANL?PT DIN 338 - A1016.0 - DORMER


Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter6 mm
Total lengde93 mm
Lengde på kutt57 mm
Din standardDIN 338
Forhold mellom diameter til lengde av hull4xD
Hus materialeHSS
SkarphetStandard
Tupp vinkel118 °
Intern kjølingNei
hale diameter6 mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
822,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 027,50 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig