Drill shank PFK extra-short HSS-E DIN ANSI A921
Borre diameter | 1.19 mm |
---|---|
Total lengde | 30 mm |
Lengde på kutt | 13 mm |
Borre diameter | 1.19 mm |
---|---|
Total lengde | 30 mm |
Lengde på kutt | 13 mm |
Din standard | DIN 1897 |
Forhold mellom diameter til lengde av hull | 3xD |
Hus materiale | HSS-E |
Skarphet | Standard |
Tupp vinkel | 130 ° |
Intern kjøling | Nei |
hale diameter | 1.19 mm |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel