Drill shank carbide short DIN 338 R100
Borre diameter | 6.1 mm |
---|---|
Total lengde | 101 mm |
Lengde på kutt | 63 mm |
Borre diameter | 6.1 mm |
---|---|
Total lengde | 101 mm |
Lengde på kutt | 63 mm |
Din standard | DIN 338 |
Forhold mellom diameter til lengde av hull | 4xD |
Skarphet | Standard |
Hale | Sylyndrisk |
Tupp vinkel | 120 ° |
Maskinerings materiale | Kobber, syntetisk |
Intern kjøling | Nei |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel