Drill - hss - jobber tin coated drill
Borre diameter | 3 mm |
---|---|
Total lengde | 61 mm |
Lengde på kutt | 33 mm |
Din standard | DIN 338 N |
Overflatebehandling | TiN |
Vinkel på helix | 30 ° |
Skarphet | Kryss slipt |
Tupp vinkel | 130 ° |
Intern kjøling | Nei |
hale diameter | 3 mm |
Tilgjengelig