Referanser
Bosch:2608587139
Rubix:363930
EAN:3165140577915

Produktinformasjon : DIAMANTBORR EASYDRY 6MM - 2608587139 - BOSCH
Egenskaper
•Vacuum-brazed diamonds are robust and wear-resistant, making work easier
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 135x50x50 mm |
| Vekt emballert | 105 g |
| Total lengde | 33 mm |
| Borre diameter | 6 mm |
| Lengde på kutt | 33 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
677,93 kr Eks. mva
/ stykk
847,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
