Twist bor Bahco 4513-2.00-10P

Drill Bit

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:4513-2.00-10P
Rubix:6293367
EAN:7314150372140
brand logo

Teknisk sammendrag

Borre diameter2 mm
Total lengde49 mm
Lengde på kutt24 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Metallbor HSS-G 2.00 10 pk i eske


Size range 0.5 mm to 20 mm
Top angle of 130° with self-centring split-point tip for quick cutting and perfect centring
Drill bits have a cylindrical shank (shank equal to drill bit diameter) and are designed for use in drill stands and drill drivers
High-speed steel (HSS) drill for drilling in bronze, brass, carbon steel, cast iron, alloy steel and stainless-steel
Manufactured to DIN 338 N

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter2 mm
Total lengde49 mm
Lengde på kutt24 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 338 n
Maskinerings materialebronze;brass;carbon steel;cast iron;alloy steel;stainless steel
Skjærematerialehss
Tupp vinkel130 °
hale diameter2 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel