Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
Bor
HSS bor
Helicoil HSS bor
Koffert med HSS helicoil bor
HSS TIN DRILL SET 1.0-13.0X0.5MM - 4971491 - ROEBUCK
Koffert med HSS helicoil bor Roebuck 4971491
Drill Bit
Referanser
roebuck:
4971491
rubix:
253114
Teknisk sammendrag
Antall elementer
25
Incremet
0.5
mm
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : HSS TIN DRILL SET 1.0-13.0X0.5MM - 4971491 - ROEBUCK
Teknisk informasjon
Egenskaper
Antall elementer
25
Incremet
0.5
mm
Hus materiale
Stål
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
1 206,50
kr
Eks. mva
/
stykk
1 508,13
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Opprett PDF fra produktsiden