Fast og variabel nøkkel Gedore 2 8x9

Dobbelt dypt bøyd ringimpaktnøkkel 2

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:2 8x9
Rubix:6031512
Produsent:6015510
EAN:4010886601556
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning8x9
Lengde182 mm
Typeringnøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STJERNENØKKEL DOBBEL - 2 8x9 - 6015510 - GEDORE


Version: DIN 838, ISO 3318, made from
GEDORE vanadium steel 31CrV3. Rings
thin-walled with UnitDrive profile,
polished, width across flats: 21 x 24 mm,
length: 307 mm, ring thickness a1: 13.4 mm,
ring thickness: 14.4 mm
Double ended ring spanner offset 8x9 mm * not standardised

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt65 g
Åpning8x9
Lengde182 mm
Typeringnøkkel
Behandletkrommet
  • Tilgjengelig