Referanser
Gedore:2 14x15
Rubix:6031505
Produsent:6016910
EAN:4010886601693

Produktinformasjon : STJERNENØKKEL DOBBEL - 2 14x15 - 6016910 - GEDORE
Version: DIN 838, ISO 3318, made from
GEDORE vanadium steel 31CrV3. Rings
thin-walled with UnitDrive profile,
polished, width across flats: 21 x 24 mm,
length: 307 mm, ring thickness a1: 13.4 mm,
ring thickness: 14.4 mm
GEDORE vanadium steel 31CrV3. Rings
thin-walled with UnitDrive profile,
polished, width across flats: 21 x 24 mm,
length: 307 mm, ring thickness a1: 13.4 mm,
ring thickness: 14.4 mm
Double ended ring spanner offset 14x15 mm * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 154 g |
|---|---|
| Åpning | 14x15 |
| Lengde | 225 mm |
| Type | ringnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel