Referanser
Gedore:2 13x15
Rubix:6031506
Produsent:6016830
EAN:4010886601686

Produktinformasjon : STJERNENØKKEL DOBBEL - 2 13x15 - 6016830 - GEDORE
Version: DIN 838, ISO 3318, made from
GEDORE vanadium steel 31CrV3. Rings
thin-walled with UnitDrive profile,
polished, width across flats: 21 x 24 mm,
length: 307 mm, ring thickness a1: 13.4 mm,
ring thickness: 14.4 mm
GEDORE vanadium steel 31CrV3. Rings
thin-walled with UnitDrive profile,
polished, width across flats: 21 x 24 mm,
length: 307 mm, ring thickness a1: 13.4 mm,
ring thickness: 14.4 mm
Double ended ring spanner offset 13x15 mm * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 160 g |
|---|---|
| Åpning | 13x15 |
| Lengde | 225 mm |
| Type | ringnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
