Referanser
Gedore:400 13x15
Rubix:6031766
Produsent:6057000
EAN:4010886605707

Produktinformasjon : STJERNENØKKEL ÅPEN UD 13X15mm - 400 13x15 - 6057000 - GEDORE
Flare nut spanner open UD 13x15 mm Acc. to DIN 3118 Ring 15° offset from shaft Hexagon gap 30° offset, UD-section at 15° offset Sizes 8x10 to 12x14 mm with hexagon For applications involving hydraulic/brake lines GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 116 g |
|---|---|
| Åpning | 13x15 |
| Lengde | 180 mm |
| Type | ringnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel